Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51876.013.0062 Facsavaros lapos #6 5/8 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK | AG2GBV 31JG51

GRAINGER U51876.013.0062 Facsavaros lapos #6 5/8 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GBV Modell: U51876.013.0062Keresztszám: 31JG51 / 163T34
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
€5.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.244–0.279 ”
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51876.013.0062 Facsavaros lapos #6 5/8 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK
€5.65 /csomag