Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51860.016.0075 Facsavar, kerek #8 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100PK | AG2GAP 31JG23

GRAINGER U51860.016.0075 Facsavar, kerek #8, 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2GAP Modell: U51860.016.0075Keresztszám: 31JG23 / 163T06
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
€25.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045 "
Fej Dia.0.287–0.309 ”
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51860.016.0075 Facsavar, kerek #8, 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100 PK
€25.81 /csomag