Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51662.016.0125 Tap Sheet Metal Screw Truss #8-18 1-1/4 Inch, 100PK | AG2HBY 31JN19

GRAINGER U51662.016.0125 Fémlemez csavaros rácsos 8-18 1-1/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HBY Modell: U51662.016.0125Keresztszám: 31JN19 / 400J91
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
€21.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.364–0.384 ”
Fejmagasság0.088–0.102 ”
fej típusaKöteg
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2889
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51662.016.0125 Fémlemez csavaros rácsos 8-18 1-1/4 hüvelykes, 100PK
€21.56 /csomag