Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51662.013.0100 fémlemez csavaros rácsos tartó #6-20, 1 hüvelyk, 100 PK | AG2HBX 31JN18

GRAINGER U51662.013.0100 Fémlemez csavaros rácsos csapszeg #6-20, 1 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HBX Modell: U51662.013.0100Keresztszám: 31JN18 / 400J88
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
€9.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.303–0.321 ”
Fejmagasság0.074–0.086 ”
fej típusaKöteg
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51662.013.0100 Fémlemez csavaros rácsos csapszeg #6-20, 1 hüvelykes, 100 PK
€9.51 /csomag