Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51662.013.0037 Csavaros rácsos fémlemez #6-20 3/8 hüvelykes, 100PK | AG2HBV 31JN16

GRAINGER U51662.013.0037 Fémlemez csavaros rácsos 6-20 3/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HBV Modell: U51662.013.0037Keresztszám: 31JN16 / 400J85
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
€8.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.303–0.321 ”
Fejmagasság0.074–0.086 ”
fej típusaKöteg
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0814
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51662.013.0037 Fémlemez csavaros rácsos 6-20 3/8 hüvelykes, 100PK
€8.32 /csomag