Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51660.016.0125 fémlemez csavartányér #8-18 1-1/4 hüvelykes, 100PK | AG2HBF 31JN03

GRAINGER U51660.016.0125 8-18 számú fémlemez csavartányér, 1-1/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HBF Modell: U51660.016.0125Keresztszám: 31JN03 / 155W02
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
€24.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.306–0.322 ”
Fejmagasság0.105–0.115 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2889
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51660.016.0125 8-18 számú fémlemez csavartányér, 1-1/4 hüvelykes, 100 PK
€24.13 /csomag