Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51651.025.0150 fémlemez csavar hatszögletű #1/4-14 1-1/2 hüvelyk, 100PK | AG2HBB 31JM98

GRAINGER U51651.025.0150 fémlemez csavaros hatlapú 1/4-14 1-1/2 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HBB Modell: U51651.025.0150Keresztszám: 31JM98 / 155V97

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.367–0.375 ”
Fejmagasság0.172–0.19 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret# 1 / 4-14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8136
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318145020

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51651.025.0150 fémlemez csavaros hatlapú 1/4-14 1-1/2 hüvelykes, 100 PK
€69.56 /csomag