Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51651.016.0037 fémlemez csavar hatszögletű #8-18 3/8 hüvelykes, 100PK | AG2HAT 31JM88

GRAINGER U51651.016.0037 fémlemez csavaros hatlapú 8-18 3/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HAT Modell: U51651.016.0037Keresztszám: 31JM88 / 155V87
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
€13.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.1 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret# 8 18-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1278
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51651.016.0037 fémlemez csavaros hatlapú 8-18 3/8 hüvelykes, 100PK
€13.07 /csomag