Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51530.050.0125 Alátét 1/2 csavar 18-8 Rozsdamentes acél 1-1/4 külső átmérő, 25PK | AH6FEF 35YV11

GRAINGER U51530.050.0125 alátét 1/2 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-1/4 külső átmérő, 25PK

Raktáron
Tétel: AH6FEF Modell: U51530.050.0125Keresztszám: 35YV11 / 156D46
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
€10.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.25
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat18-8
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2038
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51530.050.0125 alátét 1/2 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-1/4 külső átmérő, 25PK
€10.02 /csomag