Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51530.025.0175 alátét 1/4 csavar Ss 1-49/64 külső átmérő, 50PK | AH6FDU 35YU99

GRAINGER U51530.025.0175 alátét 1/4 csavar Ss 1-49/64 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FDU Modell: U51530.025.0175Keresztszám: 35YU99 / 156D35
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
€66.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Fokozat18-8
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 49 / 64 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51530.025.0175 alátét 1/4 csavar Ss 1-49/64 külső átmérő, 50PK
€66.36 /csomag