Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51320.025.0062 Machine Screw Oval 1/4-20 X 5/8 Length, 50PK | AH3ENY 31JV45

GRAINGER U51320.025.0062 Gépcsavar ovális 1/4-20 x 5/8 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ENY Modell: U51320.025.0062Keresztszám: 31JV45 / 127M91

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€18.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
Fejmagasság0.095–0.129 ”
fej típusaovális
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2092
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51320.025.0062 Gépcsavar ovális 1/4-20 x 5/8 hosszúság, 50PK
€18.79 /csomag