Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51300.013.0300 Machine Screw Flat Ss 6-32 X 3 Length, 50PK | AH3EVC 31KJ35

GRAINGER U51300.013.0300 Gépi csavaros lapos Ss 6-32 X 3 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EVC Modell: U51300.013.0300Keresztszám: 31KJ35 / 127P11
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
€13.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 6 32-
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.238–0.262 ”
fej típusaLakás
Hossz3"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2079
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51300.013.0300 Gépi csavaros lapos Ss 6-32 X 3 hossz, 50PK
€13.37 /csomag