Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51215.019.0200 Machine Screw Truss Ss 10-24 X 2 Length, 50PK | AH3EVB 31KJ34

GRAINGER U51215.019.0200 Machine Screw Truss Ss 10-24 X 2 Length, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EVB Modell: U51215.019.0200Keresztszám: 31KJ34 / 127P10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 10 24-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.425–0.448 ”
Fejmagasság0.103–0.118 ”
fej típusaKöteg
Hossz2"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2907
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51215.019.0200 Machine Screw Truss Ss 10-24 X 2 Length, 50PK
€20.39 /csomag