Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.031.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 5/16-18 X 2 hossz, 10PK | AG2HTB 31JV24

GRAINGER U51213.031.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 5/16-18 X 2 hossz, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2HTB Modell: U51213.031.0200Keresztszám: 31JV24 / 127M70

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€12.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072–0.084 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.557–0.590 ”
Fejmagasság0.198–0.216 ”
fej típusaRound
Hossz2"
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1728
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.031.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 5/16-18 X 2 hossz, 10PK
€12.00 /csomag