RAE STL-116-74805 Járda stencil kijárat 48 hüvelyk | AH2JPV 29EM71

RAE STL-116-74805 Járdasablon kijárat 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JPV Modell: STL-116-74805Kereszthivatkozás: 29EM71

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€602.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterKilépés
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége57 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám4
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség63 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70605 Járda stencil kijárat 6 hüvelyk | AH2JEH 29EK51 STL-116-706056"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71005 járda stencil kijárat 10 hüvelyk | AH2JFZ 29EK89 STL-116-7100510 "30 "116 "36 "€139.46
RAE STL-116-71205 Járda stencil kijárata 12 hüvelyk | AH2JHN 29EL26 STL-116-7120512 "35 "118 "41 "€130.10
RAE STL-116-71805 Járda stencil kijárat 18 hüvelyk | AH2JKC 29EL62 STL-116-7180518 "35 "124 "41 "€210.65
RAE STL-116-72405 Járda stencil kijárata 24 hüvelyk | AH2JLR 29EL98 STL-116-7240524 "35.5 "130 "42 "€235.94
RAE STL-116-73605 Járda stencil kijárat 36 hüvelyk | AH2JNF 29EM35 STL-116-7360536 "37 "148 "43 "€305.19
RAE STL-116-79605 Járda stencil kijárat 96 hüvelyk | AH2JRR 29EN15 STL-116-7960596 "88 "4104 "96 "€891.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74805 Járdasablon kijárat 48 hüvelyk
€602.88 /Mértékegység