Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51211.025.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 2 hossz, 50PK | AG2HRP 31JV06

GRAINGER U51211.025.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 2 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HRP Modell: U51211.025.0200Keresztszám: 31JV06 / 127M52
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
€34.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz2"
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5661
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51211.025.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 2 hossz, 50PK
€34.92 /csomag