Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51122.037.0100 Gépcsavar Ss 3/8-16 X 1 hossz, 25PK | AH3END 31JU97

GRAINGER U51122.037.0100 Gépi csavar Ss 3/8-16 X 1 hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3END Modell: U51122.037.0100Keresztszám: 31JU97 / 127M44
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
€35.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.716–0.740 ”
Fejmagasság0.244–0.261 ”
fej típusaKenyér
Hossz1"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3794
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51122.037.0100 Gépi csavar Ss 3/8-16 X 1 hossz, 25PK
€35.97 /csomag