Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51122.025.0350 Gépcsavar 1/4-20 X 3 1/2 hossz, 25PK | AH3ENB 31JU94

GRAINGER U51122.025.0350 Gépcsavar 1/4-20 X 3 1/2 hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3ENB Modell: U51122.025.0350Keresztszám: 31JU94 / 127M41

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€24.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.473–0.492 ”
Fejmagasság0.162–0.175 ”
fej típusaKenyér
Hossz3.5 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4316
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.1

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51122.025.0350 Gépcsavar 1/4-20 X 3 1/2 hossz, 25PK
€24.55 /csomag