Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51122.025.0087 Gépcsavar sima 1/4-20 X 7/8 hossz, 50PK | AH3ENA 31JU92

GRAINGER U51122.025.0087 Gépcsavar sima 1/4-20 x 7/8 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ENA Modell: U51122.025.0087Keresztszám: 31JU92 / 127M39
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
€26.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.473–0.492 ”
Fejmagasság0.162–0.175 ”
fej típusaKenyér
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2736
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51122.025.0087 Gépcsavar sima 1/4-20 x 7/8 hossz, 50PK
€26.44 /csomag