Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51120.025.0075 Gépcsavar sima 1/4-20 X 3/4 hossz, 50PK | AH3EMZ 31JU85

GRAINGER U51120.025.0075 Gépcsavar sima 1/4-20 x 3/4 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EMZ Modell: U51120.025.0075Keresztszám: 31JU85 / 127M32
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
€21.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.473–0.492 ”
Fejmagasság0.13–0.144 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2421
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51120.025.0075 Gépcsavar sima 1/4-20 x 3/4 hossz, 50PK
€21.80 /csomag