Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51044.037.0100 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 5/16-18, 2PK | AG2KQC 31KH19

GRAINGER U51044.037.0100 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 5/16-18, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2KQC Modell: U51044.037.0100Keresztszám: 31KH19 / 163V81

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.543–0.562 ”
Fejmagasság0.24–0.25 ”
Head Stylerecézett
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság3 / 8 "
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz1"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0549
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51044.037.0100 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 5/16-18, 2PK
€6.56 /csomag