Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U49250.021.0100 Wood Screw #12 1 Inch Brass Slot, 100PK | AG2FZW 31JG01

GRAINGER U49250.021.0100 Facsavar #12, 1 hüvelykes sárgaréz nyílás, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FZW Modell: U49250.021.0100Keresztszám: 31JG01 / 163R83

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€251.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.389–0.438 ”
Fejmagasság0.169–0.2 ”
fej típusaEmelt süllyesztett
Hossz1"
AnyagSárgaréz
Méret#12
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3812
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U49250.021.0100 Facsavar #12, 1 hüvelykes sárgaréz nyílás, 100 PK
€251.14 /csomag