Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.037.0300 Gépcsavar 3/8-16 X 3 hossz, 10PK | AG2HQQ 31JU44

GRAINGER U48210.037.0300 Gépcsavar kerek 3/8-16 x 3 hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2HQQ Modell: U48210.037.0300Keresztszám: 31JU44 / 127L90

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€87.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.081–0.094 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.670–0.708 ”
Fejmagasság0.237–0.256 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4266
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7415338050

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.037.0300 Gépcsavar kerek 3/8-16 x 3 hosszúság, 10PK
€87.77 /csomag