Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.037.0200 Machine Screw Round 3/8-16 X 2 Length, 10PK | AH3ELQ 31JU43

GRAINGER U48210.037.0200 Gépcsavar kerek 3/8-16 x 2 hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3ELQ Modell: U48210.037.0200Kereszthivatkozás: 31JU43
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
€41.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.081–0.094 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.670–0.708 ”
Fejmagasság0.237–0.256 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.037.0200 Gépcsavar kerek 3/8-16 x 2 hosszúság, 10PK
€41.73 /csomag