Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.025.0075 Machine Screw Round 1/4-20 X 3/4 Length, 50PK | AG2HQG 31JU28

GRAINGER U48210.025.0075 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 3/4 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HQG Modell: U48210.025.0075Keresztszám: 31JU28 / 127L74

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€46.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2988
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7415338050

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.025.0075 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 3/4 hosszúság, 50PK
€46.60 /csomag