Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.021.0200 Machine Screw Round 12-24 X 2 Length, 50PK | AH3ELE 31JU24

GRAINGER U48210.021.0200 Gépcsavar 12-24 X 2 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ELE Modell: U48210.021.0200Keresztszám: 31JU24 / 127L70
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
€60.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 12 24-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.382–0.408 ”
Fejmagasság0.139–0.153 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4266
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.021.0200 Gépcsavar 12-24 X 2 hosszúság, 50PK
€60.63 /csomag