Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.019.0100 Machine Screw Round 10-24 X 1 Inch Length, 50PK | AG2HQB 31JU13

GRAINGER U48210.019.0100 Machine Screw Round 10-24 X 1 Inch Length, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HQB Modell: U48210.019.0100Keresztszám: 31JU13 / 127L59
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
€24.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.334–0.359 ”
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1876
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7415338010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.019.0100 Machine Screw Round 10-24 X 1 Inch Length, 50PK
€24.54 /csomag