Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.031.0200 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 2 hossz, 25PK | AH3EKG 31JT89

GRAINGER U48170.031.0200 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 2 hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3EKG Modell: U48170.031.0200Keresztszám: 31JT89 / 127L36

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072–0.084 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.556–0.597 ”
fej típusaLakás
Hossz2"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4662
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.031.0200 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 2 hossz, 25PK
€55.02 /csomag