Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.031.0075 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 3/4 hossz, 25PK | AH3EKD 31JT86

GRAINGER U48170.031.0075 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 3/4 hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3EKD Modell: U48170.031.0075Keresztszám: 31JT86 / 127L33

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072–0.084 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.556–0.597 ”
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2106
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.031.0075 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 3/4 hossz, 25PK
€71.04 /csomag