Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.025.0062 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 5/8 hossz, 50PK | AH3EJW 31JT77

GRAINGER U48170.025.0062 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 5/8 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EJW Modell: U48170.025.0062Keresztszám: 31JT77 / 127L24
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
€28.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2092
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.025.0062 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 5/8 hossz, 50PK
€28.85 /csomag