Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.021.0150 Machine Screw Flat 12-24 X 1-1/2 Length, 50PK | AG2HPN 31JT74

GRAINGER U48170.021.0150 Gépcsavaros lapos 12-24 X 1-1/2 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HPN Modell: U48170.021.0150Keresztszám: 31JT74 / 127L21

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.380–0.412 ”
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3573
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7415338010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.021.0150 Gépcsavaros lapos 12-24 X 1-1/2 hossz, 50PK
€38.01 /csomag