Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.019.0075 Machine Screw Flat 10-24 X 3/4 Length, 50PK | AH3EJJ 31JT65

GRAINGER U48170.019.0075 Gépcsavaros lapos 10-24 X 3/4 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EJJ Modell: U48170.019.0075Keresztszám: 31JT65 / 127L12
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
€15.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 10 24-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.333–0.362 ”
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1318
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.019.0075 Gépcsavaros lapos 10-24 X 3/4 hossz, 50PK
€15.50 /csomag