Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.016.0100 Machine Screw Flat 8-32 X 1 Length, 50PK | AH3EJB 31JT58

GRAINGER U48170.016.0100 Gépcsavaros lapos 8-32 X 1 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EJB Modell: U48170.016.0100Keresztszám: 31JT58 / 127L05

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.285–0.312 ”
fej típusaLakás
Hossz1"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1251
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.016.0100 Gépcsavaros lapos 8-32 X 1 hossz, 50PK
€17.52 /csomag