Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34330.018.0064 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.416 hüvelykes kupola, 250PK | AG2XBQ 32MR69

GRAINGER U34330.018.0064 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.416 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2XBQ Modell: U34330.018.0064Kereszthivatkozás: 32MR69 / 164C64
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
€270.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs szerkezeti
Fúró méret#10
Grip tartomány0.062–0.250 ”
Fej Dia.0.400 "
Fejmagasság0.087 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.194–0.204 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.416 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)1278
Szakítószilárdság919 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34330.018.0064 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.416 hüvelykes kupola, 250 PK
€270.52 /csomag