Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34184.012.0042 Vakszegecs 1/8 hüvelykes X 0.275 hüvelykes süllyesztett, 500 PK | AG2WUE 32MM54

GRAINGER U34184.012.0042 Vakszegecs, 1/8 hüvelyk x 0.275 hüvelykes süllyesztett, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WUE Modell: U34184.012.0042Keresztszám: 32MM54 / 163Z84
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
€94.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.207–0.233 ”
Fejmagasság0.04 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.275 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)420 font.
Szakítószilárdság530 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6332
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34184.012.0042 Vakszegecs, 1/8 hüvelyk x 0.275 hüvelykes süllyesztett, 500 PK
€94.97 /csomag