Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34181.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.950 Inch Flange, 250PK | AG2WUD 32MM51

GRAINGER U34181.018.0612 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.950 hüvelykes karima, 250PK

Raktáron
Tétel: AG2WUD Modell: U34181.018.0612Keresztszám: 32MM51 / 163Z83

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€281.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.626–0.750 ”
Fej Dia.0.600–0.650 ”
Fejmagasság0.092 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.95 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)950 font.
Szakítószilárdság1200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7788
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34181.018.0612 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.950 hüvelykes karima, 250PK
€281.99 /csomag