Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34180.025.0084 Vakszegecs 1/4 hüvelykes X 0.500 hüvelykes kupola, 100 PK | AG2WTP 32MM30

GRAINGER U34180.025.0084 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.500 hüvelykes kupola, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2WTP Modell: U34180.025.0084Keresztszám: 32MM30 / 163Z70
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
€69.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méretF
Grip tartomány0.188–0.250 ”
Fej Dia.0.475–0.525 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.5 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)1700
Szakítószilárdság2100 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7969
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Termék részletek:

    • A 32MM30 az 5RTV6 javasolt cseréje

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34180.025.0084 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.500 hüvelykes kupola, 100 PK
€69.42 /csomag