Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34180.012.0046 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.525 Inch Dome, 500PK | AG2WTB 32MM12

GRAINGER U34180.012.0046 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.525 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WTB Modell: U34180.012.0046Keresztszám: 32MM12 / 163Z54

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€113.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.238–0.262 ”
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.525 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)420 font.
Szakítószilárdság530 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7776
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34180.012.0046 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.525 hüvelykes kupola, 500 PK
€113.38 /csomag