Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34142.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Dome, 250PK | AG2WRP 32ML97

GRAINGER U34142.018.0610 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.825 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WRP Modell: U34142.018.0610Kereszthivatkozás: 32ML97 / 163Z43

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€45.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.825 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)950 font.
Szakítószilárdság1200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2173
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34142.018.0610 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.825 hüvelykes kupola, 250 PK
€45.31 /csomag