Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34133.018.6264 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.500 Inch Flange, 250PK | AG2XBG 32MR58

GRAINGER U34133.018.6264 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.500 hüvelykes karima, 250PK

Raktáron
Tétel: AG2XBG Modell: U34133.018.6264Kereszthivatkozás: 32MR58
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
€54.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#11
Grip tartomány0.063–0.252 ”
Fej Dia.0.600–0.650 ”
Fejmagasság0.092 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.5 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)583 font.
Szakítószilárdság695 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5296
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34133.018.6264 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.500 hüvelykes karima, 250PK
€54.67 /csomag