Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34131.015.0510 Vakszegecs 5/32 hüvelykes X 0.800 hüvelykes karima, 500 PK | AG2WPX 32ML52

GRAINGER U34131.015.0510 Vakszegecs 5/32 hüvelykes x 0.800 hüvelykes karima, 500PK

Raktáron
Tétel: AG2WPX Modell: U34131.015.0510Kereszthivatkozás: 32ML52 / 163Z04
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
€49.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.448–0.488 ”
Fejmagasság0.075 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.8 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)370 font.
Szakítószilárdság470 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.007
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34131.015.0510 Vakszegecs 5/32 hüvelykes x 0.800 hüvelykes karima, 500PK
€49.51 /csomag