Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34131.012.0044 Vakszegecs 1/8 hüvelykes X 0.400 hüvelykes karima, 500 PK | AG2WPP 32ML45

GRAINGER U34131.012.0044 Vakszegecs 1/8 hüvelykes x 0.400 hüvelykes karima, 500PK

Raktáron
Tétel: AG2WPP Modell: U34131.012.0044Kereszthivatkozás: 32ML45 / 163Y96
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
€42.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.188–0.250 ”
Fej Dia.0.360–0.390 ”
Fejmagasság0.065 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.4 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)260 font.
Szakítószilárdság310 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34131.012.0044 Vakszegecs 1/8 hüvelykes x 0.400 hüvelykes karima, 500PK
€42.68 /csomag