Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34130.018.0616 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.200 hüvelykes kupola, 250PK | AG2WPE 32ML36

GRAINGER U34130.018.0616 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.200 hüvelykes kupola, 250PK

Raktáron
Tétel: AG2WPE Modell: U34130.018.0616Kereszthivatkozás: 32ML36

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€47.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.876–1.000 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1.2 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)540 font.
Szakítószilárdság680 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4904
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34130.018.0616 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.200 hüvelykes kupola, 250PK
€47.09 /csomag