Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34130.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.575 Inch Dome, 250PK | AG2WNZ 32ML31

GRAINGER U34130.018.0066 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.575 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2WNZ Modell: U34130.018.0066Kereszthivatkozás: 32ML31 / 163Y82

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€15.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.575 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)540 font.
Szakítószilárdság680 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0184
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34130.018.0066 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.575 hüvelykes kupola, 250 PK
€15.45 /csomag