Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34122.018.0610 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.825 hüvelykes karima, 250PK | AG2WMX 32ML06

GRAINGER U34122.018.0610 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.825 hüvelykes karima, 250PK

Raktáron
Tétel: AG2WMX Modell: U34122.018.0610Kereszthivatkozás: 32ML06 / 163Y57

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€59.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.600–0.650 ”
Fejmagasság0.092 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.825 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)380 font.
Szakítószilárdság500 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0508
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34122.018.0610 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.825 hüvelykes karima, 250PK
€59.96 /csomag