Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33620.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.487 Inch Countersunk, 500PK | AG2WWC 32MN29

GRAINGER U33620.015.0053 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.487 hüvelykes süllyesztett, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WWC Modell: U33620.015.0053Keresztszám: 32MN29 / 164A35
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
€35.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.126–0.187 ”
Fej Dia.0.296–0.328 ”
Fejmagasság0.051 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.487 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)350 font.
Szakítószilárdság480 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7646
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33620.015.0053 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.487 hüvelykes süllyesztett, 500 PK
€35.74 /csomag