Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33610.025.0086 Vakszegecs 1/4 hüvelykes X 0.695 hüvelykes kupola, 100 PK | AG2WWA 32MN15

GRAINGER U33610.025.0086 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.695 hüvelykes kupola, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2WWA Modell: U33610.025.0086Keresztszám: 32MN15 / 164A27
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
€39.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méretF
Grip tartomány0.251–0.375 ”
Fej Dia.0.475–0.525 ”
Fejmagasság0.1 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.695 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)900 font.
Szakítószilárdság1000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6273
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33610.025.0086 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.695 hüvelykes kupola, 100 PK
€39.23 /csomag