Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33600.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.360 Inch Dome, 500PK | AG2WUQ 32MM73

GRAINGER U33600.012.0042 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.360 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WUQ Modell: U33600.012.0042Keresztszám: 32MM73 / 163Z94
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
€33.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.224–0.252 ”
Fejmagasság0.05 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.36 "
Szegecs anyaga1100 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)100 font.
Szakítószilárdság110 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2331
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33600.012.0042 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.360 hüvelykes kupola, 500 PK
€33.02 /csomag