Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33191.015.0058 Vakszegecs 5/32 hüvelykes X 0.675 hüvelykes karima, 500PK | AG2WJJ 32MK08

GRAINGER U33191.015.0058 Vakszegecs 5/32 hüvelykes x 0.675 hüvelykes karima, 500PK

Raktáron
Tétel: AG2WJJ Modell: U33191.015.0058Keresztszám: 32MK08 / 163X69
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
€46.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.448–0.488 ”
Fejmagasság0.075 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.675 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)190 font.
Szakítószilárdság230 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33191.015.0058 Vakszegecs 5/32 hüvelykes x 0.675 hüvelykes karima, 500PK
€46.54 /csomag