Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33190.009.0034 Vakszegecs 3/32 hüvelykes X 0.375 hüvelykes kupola, 500 PK | AG2WGW 32MJ65

GRAINGER U33190.009.0034 Vakszegecs, 3/32 hüvelykes x 0.375 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WGW Modell: U33190.009.0034Keresztszám: 32MJ65 / 163X29

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€21.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#41
Grip tartomány0.126–0.250 ”
Fej Dia.0.178–0.198 ”
Fejmagasság0.032 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.097–0.100 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 32 "
Szegecs hossza0.375 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)70 font.
Szakítószilárdság80 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.139
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33190.009.0034 Vakszegecs, 3/32 hüvelykes x 0.375 hüvelykes kupola, 500 PK
€21.39 /csomag